Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter vercr. 4,6-8,0 110mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter vercr. 4,6-8,0 110mm FORTIS
Werkzeughalter vercr. 4,6-8,0 110mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769334
EAN/GTIN:
     4317784769334
Suchbegriffe:
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
Ratschen-Windeisen
Ratschenwindeisen
Werkzeughalter, mit Knarre

• Verchromt, Ganzstahlausführung
• 2-Backen-Spannfutter mit Vierkantaufnahme
• Knarre umschaltbar für Rechtsgang, Linksgang oder fest

Weitere Informationen:
Spannweite 4-kant:
4,6–8 mm
Spannweite für Gewindeschäfte nach DIN:
M5–12
Spannweite für Gewindeschäfte nach ISO:
M6–12
Gesamtlänge:
110 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769334
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Windeisen mit Ratsche, ratschen windeisen, 4317784769334, Halter, Werkzeughalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 12,04*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,30*
€ 13,48*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,62*
1
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 14,33*
1
€ 9,80*
ab € 10,91*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.