Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M 6 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M 6 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M 6 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769563
EAN/GTIN:
     4317784769563
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m6x0
Schneideisen

• DIN 13
• Form B
• Vorgeschlitzt
• Schälanschnitt
• Toleranz 6g
• Für metrisches ISO-Gewinde
• Zum Schneiden von Stählen bis 800 N/mm²

Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Steigung:
1 mm
Außen-Ø x Höhe:
20 x 7 mm
Stahl <850 N:
9
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769563
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, 4317784769563, Eisen, Schneideisen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
157
20
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,48*
Lager 4012
157
1
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,03*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,96*
€ 7,05*
7 Tage
157
1
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,14*
2 Tage
157
1
€ 7,90*
ab € 5,20*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.