| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784769563 Herst.-Nr.: 3018150060 EAN/GTIN: 4317784769563 |
| |
|
| | |
| Schneideisen für metrisches Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Weitere Informationen: | | Gewinde: | M6 | Steigung: | 1,00 mm | Außen- Ø: | 20 x 7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eisen, Schneideisen, 3018150060, 18150060 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,88* | € 6,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,93* | € 7,04* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,99* | € 7,09* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,01* | € 7,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,20* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|