Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelsägeblatt Feinzahn. 762mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelsägeblatt Feinzahn. 762mm FORTIS
Bügelsägeblatt Feinzahn. 762mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784773324
EAN/GTIN:
     4317784773324
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt 762mm
bügelsägeblatt
Bügelsägeblatt, Feinzahn

• Feinzahnung, kreuzgeschliffene, feine Zähne
• Gehärtet
• Für Natur- und Bauhölzer, insbesondere hartes und trockenes Holz

Weitere Informationen:
Blattlänge:
762 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784773324
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: 4317784773324, Bügelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
20
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,39*
Lager 4012
167
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,59*
€ 2,50*
7 Tage
167
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,51*
1 Tag
165
1
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.