Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzfr. Anlau. HW 28,5x12,7x54 S8 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falzfr. Anlau. HW 28,5x12,7x54 S8 FORTIS
Falzfr. Anlau. HW 28,5x12,7x54 S8 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784774666
EAN/GTIN:
     4317784774666
Suchbegriffe:
Falzfräser
falzfräser
HW-Falzfräser

• 2 HW-bestückte Schneiden
• Mit Anlaufkugellager
• Rechtslauf
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Fälzen
• Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
28,5 mm
Falztiefe:
9,5 mm
Nutzlänge:
12,7 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784774666
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784774666, Fräser, QR5136915
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
56
€ 6,90*
ab € 28,69*
€ 38,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,69*
€ 38,44*
7 Tage
56
€ 4,95*
ab € 29,01*
€ 38,58*
€ 4,90*
ab € 28,20*
€ 39,08*
2 Tage
56
€ 7,90*
ab € 31,46*
€ 42,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.