Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzfr. Anlau. HW 28,5x12,7x54 S8 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falzfr. Anlau. HW 28,5x12,7x54 S8 FORTIS
Falzfr. Anlau. HW 28,5x12,7x54 S8 FORTIS
Falzfr. Anlau. HW 28,5x12,7x54 S8 FORTIS
Falzfr. Anlau. HW 28,5x12,7x54 S8 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784774666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784774666
EAN/GTIN:
     4317784774666
Suchbegriffe:
Falzfräser
falzfräser
HW-Falzfräser

• 2 HW-bestückte Schneiden • Mit Anlaufkugellager • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm • Zum Fälzen • Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
28,5 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Nutzlänge:
12,7 mm
Falztiefe:
9,5 mm
udf_EDE_Katalog:
30146516
ø:
28,5 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784774666
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Handoberfräser, QR5136915, Fräser, Schaftoberfräser, Hand-Oberfräser, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
47
€ 4,79*
ab € 28,62*
€ 37,37*
3 Tage
55
€ 6,90*
ab € 28,52*
€ 37,39*
9 Tage
55
€ 4,95*
ab € 28,86*
€ 37,82*
€ 4,90*
ab € 28,15*
€ 38,35*
2 Tage
55
€ 7,90*
ab € 31,56*
€ 41,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.