Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutfräser HW 8x20x51 S8 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutfräser HW 8x20x51 S8 FORTIS
Nutfräser HW 8x20x51 S8 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784774888
EAN/GTIN:
     4317784774888
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
fortis nutfräser
HW-Nutfräser

• 2 HW-bestückte Schneiden
• Rechtslauf
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Fräsen und Nuten
• Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Nutzlänge:
20 mm
Gesamtlänge:
51 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784774888
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784774888, Fräser, QR4991159
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 7,34*
€ 10,44*
Lager 4012
81
€ 6,90*
ab € 13,66*
€ 19,17*
7 Tage
81
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 19,41*
1 Tag
81
€ 7,90*
ab € 15,80*
€ 22,06*
€ 4,80*
ab € 15,96*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.