Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutfräser HW 8 x 20 x 51 S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutfräser HW 8 x 20 x 51 S8
Nutfräser HW 8 x 20 x 51 S8
Nutfräser HW 8 x 20 x 51 S8
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784774888
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784774888
EAN/GTIN:
     4317784774888
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
nutfräser
fortis nutfräser
HW-Nutfräser - Hartmetall-bestückte Schneiden - Schaft-Ø 8 mm- Gesamtlänge 51 mm - Ø 8 mm - Nutzlänge 20 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
51 mm
Ø:
8 mm
Nutzlänge:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser, HW-Nutfräser, QR4991159, Schaftoberfräser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 8,50*
ab € 7,31*
€ 10,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,49*
€ 18,87*
2 Tage
77
€ 6,90*
ab € 13,58*
€ 18,99*
8 Tage
77
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 19,21*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,02*
€ 21,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.