Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 T 8x25mm a10Stk.FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 T 8x25mm a10Stk.FORTIS
Bit 1/4" DIN 3126 C6,3 T 8x25mm a10Stk.FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784775489
EAN/GTIN:
     4317784775489
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Bit 1/4", TORX®, 10er Pack

• DIN 3126 – C 6,3
• Optimale Drehmoment- und Härteeigenschaften
• Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Größe:
T 8
Gesamtlänge:
25 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784775489
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, bit torx 8x25, bit satz, fortis bit-satz, 3126, 4317784775489, Bit, DIN3126, Wera
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15 Tage
417
5
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 2,97*
8 Tage
417
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,09*
€ 3,13*
1
€ 5,90*
ab € 1,998*
€ 3,193*
3 Tage
417
1
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.