Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 T8x25mm 10er Pack FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 T8x25mm 10er Pack FORTIS
Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 T8x25mm 10er Pack FORTIS
Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 T8x25mm 10er Pack FORTIS
Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 T8x25mm 10er Pack FORTIS
Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 T8x25mm 10er Pack FORTIS
Bit zähhart 1/4" DIN3126 C6,3 T8x25mm 10er Pack FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784775489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784775489
EAN/GTIN:
     4317784775489
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Bit 1/4" für TORX®-Schrauben

• S2-Stahl • DIN 3126-C 6,3 ISO 1173 • Für Maschinen- und Handbetätigung Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Größe:
T 8
Länge:
25 mm
udf_EDE_Katalog:
29332698
Gesamtlänge:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784775489
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, bit torx 8, bit-satz, Wera, 3126, DIN3126, DIN, Bit, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
416
5
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 2,97*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,00*
€ 2,98*
8 Tage
416
1
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,99*
2 Tage
416
10
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,25*
1 Tag
416
1
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.