Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche m.Mittelw.410x190x310mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche m.Mittelw.410x190x310mm FORTIS
Werkzeugtasche m.Mittelw.410x190x310mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784777629
EAN/GTIN:
     4317784777629
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Werkzeugtasche

• Teilaufklappbare Vorderwand mit 10 Einsteckfächern
• Rückwand mit 9 verstellbaren Schlaufen
• Herausnehmbare Mittelwand mit 8 festen Lederschlaufen und Dokumentenfach
• Innenraum komplett verstärkt
• Bodengleiter
• Verschließbar durch 2 Klappschlösser

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
410 mm
Breite innen:
190 mm
Höhe innen:
310 mm
Gewicht ca.:
3500 g
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784777629
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784777629, Werkzeugtaschen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 91,13*
€ 112,76*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 91,13*
€ 115,94*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 93,73*
€ 116,06*
5 Tage
26
Frei Haus
ab € 96,24*
€ 118,50*
€ 4,80*
ab € 108,51*
€ 133,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.