Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeissel 100x 8mm flach FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeissel 100x 8mm flach FORTIS
Fliesenmeissel 100x 8mm flach FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784779210
EAN/GTIN:
     4317784779210
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel
Fliesenmeißel, flach

• Schaft 8-kant
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
• Schlagkopf vergütet
• Schaft und Schneide gehärtet, angelassen und lackiert
• Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen

Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
10 mm
Schaftstärke:
8 mm
Länge:
100 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784779210
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784779210, Fliesenmeissel, Fliesenmeißel, Meissel, Meißel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
47
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,27*
7 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,28*
2 Tage
47
20
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,30*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,61*
€ 2,37*
3 Tage
47
1
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.