Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzmeissel DIN 6451 150x 17x11mm flach FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzmeissel DIN 6451 150x 17x11mm flach FORTIS
Kreuzmeissel DIN 6451 150x 17x11mm flach FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784779258
EAN/GTIN:
     4317784779258
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel
Kreuzmeißel für Metallbearbeitung

• Schaft flachoval
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
• Schaft und Schneide gehärtet, angelassen und lackiert
• DIN 6451
• Schlagkopf vergütet
• Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen

Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
6 mm
Schaftstärke:
17 x 11 mm
Länge:
150 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784779258
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784779258, Kreuzmeissel, Meissel, Meißel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
20
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,63*
Lager 4012
39
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,74*
8 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,61*
€ 3,78*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.