Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurermeissel DIN 7254A 500x26x13mm flach FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurermeissel DIN 7254A 500x26x13mm flach FORTIS
Maurermeissel DIN 7254A 500x26x13mm flach FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784779357
EAN/GTIN:
     4317784779357
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Flachmeißel für Steinbearbeitung (Maurermeißel)

• Schaft flachoval
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
• Schaft und Schneide gehärtet, angelassen und lackiert
• DIN 7254 A
• Schlagkopf vergütet
• Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen

Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
32 mm
Schaftstärke:
26 x 13 mm
Länge:
500 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784779357
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4317784779357, Maurermeissel, Meissel, Meißel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
10
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 9,80*
Lager 4012
34
1
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 10,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,64*
€ 11,03*
8 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 11,09*
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 8,45*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.