Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN 838 6 x 7 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschl. DIN 838 6 x 7 mm FORTIS
Doppelringschl. DIN 838 6 x 7 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780018
EAN/GTIN:
     4317784780018
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppel-Ringschlüssel

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Geschmiedet
• Ringstellung tief gekröpft
• DIN 838, ISO 3318
• Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Gesamtlänge:
182 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784780018
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 838, 4317784780018, DIN838, Ringschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
357
10
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,22*
1 Tag
350
1
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,25*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,85*
€ 1,34*
4 Tage
350
1
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,39*
8 Tage
357
1
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.