Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschl. DIN 3110 19 x22 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschl. DIN 3110 19 x22 mm FORTIS
Doppelmaulschl. DIN 3110 19 x22 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780391
EAN/GTIN:
     4317784780391
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Doppel-Maulschlüssel

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15°, abgewinkelt
• DIN 3110, ISO 3318

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 x 22 mm
Gesamtlänge:
238 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784780391
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, 3110, 4317784780391, DIN3113, Maulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.