Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettschleifstr.Kor. 6St.93x178mm, K120,8L. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettschleifstr.Kor. 6St.93x178mm, K120,8L. FORTIS
Klettschleifstr.Kor. 6St.93x178mm, K120,8L. FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784781213
EAN/GTIN:
     4317784781213
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt
Klett-Schleifpapier, Korund, SB

• Korund
• Papierunterlage mit Klettvelours
• Dicht gestreut
• Zum Einsatz auf Schwingschleifern für allgemeine Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet

Lieferung: In SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Körnung:
120
Breite:
93 mm
Länge:
178 mm
Anzahl Löcher:
8
Inhalt:
6 Blätter
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784781213
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, schwingschleifblatt 93x93, 4317784781213, Klettschleifscheibe, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe, Schleifscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,36*
Lager 4012
30
1
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,43*
8 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,48*
1
€ 9,80*
ab € 2,78*
€ 4,03*
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.