Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe KorundKorund 115 mm K 40 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftschleifscheibe KorundKorund 115 mm K 40 FORTIS
Haftschleifscheibe KorundKorund 115 mm K 40 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784781930
EAN/GTIN:
     4317784781930
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klett-Schleifscheibe Korund

• Korund
• Papierunterlage mit Klettvelours
• Geschlossen gestreut
• Mit Absauglöchern Ø 10 mm
• Zum Entfernen von Rost und Farbe sowie für alle Schleifarbeiten auf Holz und Metall geeignet

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Körnung:
40
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784781930
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt gelocht, 4317784781930, Haftschleifscheibe, Haftschleifscheiben, Schleifscheibe, Schleifscheiben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
986
50
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,178*
7 Tage
986
1
€ 4,95*
ab € 0,143*
€ 0,216*
1
€ 9,80*
ab € 0,1484*
€ 0,2254*
1
€ 9,80*
ab € 0,1494*
€ 0,2254*
4 Tage
986
1
€ 4,30*
ab € 0,143*
€ 0,231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.