Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feile DIN 7621 200mm H2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund-Feile DIN 7621 200mm H2 FORTIS
Rund-Feile DIN 7621 200mm H2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782500
EAN/GTIN:
     4317784782500
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile rund
Rundfeile
Werkstattfeile, rund

• Nach DIN 7261 F
• Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder konkaver Werkstücke

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
2
Blattstärke:
7,5 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784782500
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile hieb 2, flachfeile, 4317784782500, Feile, Feilen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
24
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,01*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,35*
€ 2,03*
8 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,04*
2 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,14*
1
€ 9,80*
ab € 1,57*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.