Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Feile DIN 7621 150mm H1 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Feile DIN 7621 150mm H1 FORTIS
Vierkant-Feile DIN 7621 150mm H1 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782692
EAN/GTIN:
     4317784782692
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Werkstattfeile, 4-kant

• Nach DIN 7261 D
• Zum Feilen und Bearbeiten von Nuten, Keilnuten und Oberflächen

Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Hieb:
1
Blattstärke:
6,3 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784782692
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, flachfeile hieb 1, flachfeile, 4317784782692, Feile, Feilen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,80*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,82*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,05*
1
€ 9,80*
ab € 1,41*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.