Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECK NC-Maschinenreibahle WN HSSE 6,30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Reibahle NC WN HSSE 6,30mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 6,30mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 6,30mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 6,30mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 6,30mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 6,30mm Beck
M.Reibahle NC WN HSSE 6,30mm Beck
Artikel-Nr.:
     4012-737248
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     4332163944089
EAN/GTIN:
     4332163944089
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
NC-Maschinenreibahle, blank

• HSS-E
• DIN 212-3
• Form B
• Schaft zylindrisch, DIN 6535-HA
• Für Durchgangsloch, wegen des kurzen Anschnitts (ab 3,8 mm) auch für Grundloch. Zentrierung bis Ø 3,70 mm beidseitig mit 90° Vollspitze
• Mit Innenzentrierung ab Ø 3,8 mm
• Durch enge Toleranz h6 der Schäfte wird Spanngenauigkeit erheblich verbessert
• Reibahlen-Herstellungstoleranzen: Ganzzahlige Durchmesser sowie 1/10 mm Abmessungen H7, 1/100 mm Abmessungen von Ø 1,01-5,03 mm 0,000/+0,004 mm; über Ø 5,03 0,00/+0,005 mm

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6,3 mm
Schneidenlänge:
28 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Schaft -Ø:
6 mm
Toleranz:
H7
Stahl <850 N:
12
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
10
Gusseisen:
10
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
15
Kupfer, Messing, Bronze:
20
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Marke:
BECK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,21*
€ 22,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,79*
€ 23,74*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 18,25*
€ 25,22*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 29,42*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.