Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe FATEX 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe FATEX 01
Taschenlampe FATEX 01
Artikel-Nr.:
     4012-739572
Hersteller:
     VELAMP Industries
Herst.-Nr.:
     FATEX01
EAN/GTIN:
     8003910006287
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe aa
LED-Taschenlampe FATEX 01

• 1 LED/1 W
• Reichweite: 130 Meter
• Explosionsgeschützt
• ABS-Gehäuse gelb/schwarz, stoß- und wasserfest, IP 67
• Batterietyp: AA (Mignon)

Weitere Informationen:
Ø Gesamt:
45 mm
Reichweite:
130 m
Anzahl LED:
1
Leuchtdauer:
50000 h
Ø:
45 mm
Länge:
175 mm
Gewicht ca.:
0,136 kg
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
Velamp
Herstellername:
Velamp Industries Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
FATEX01
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, 8003910006287
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,45*
€ 51,73*
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 39,73*
€ 51,88*
8 Tage
6
€ 4,95*
ab € 40,63*
€ 52,71*
3 Tage
6
€ 7,90*
ab € 42,53*
€ 55,18*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 42,74*
€ 56,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.