| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p656591 Herst.-Nr.: 8003910006287 EAN/GTIN: 8003910006287 |
| |
|
| | |
| LED-Taschenlampe FATEX 01, ATEX-Zone 0 • Fest verbaute Hochleistungs-LED • ABS-Kunststoffgehäuse • Schutzart IP67, Einsatz im Innen- und Außenbereich • ATEX-Zone 0, II 1 G EX IIC T4 • Betrieb über 4 Mignon-Batterien AA/LR6 (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Velamp | Lumen: | 60 | Länge: | 175 | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Gewicht: | 136 kg | Leuchtkraft: | 60 lm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 37,81* | € 50,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,12* | € 51,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,68* | € 52,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 42,69* | € 54,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,96* | € 56,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|