Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110 10 x11 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 10 x11 mm Stahlwille
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 10 x11 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740238
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     10 10 X 11
EAN/GTIN:
     4018754017751
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppel-Maulschlüssel

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• DIN 3110, ISO 10102

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 x 11 mm
Maulstärke:
4,8 mm
Gesamtlänge:
155 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
10 10 X 11
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppelmaulschlüssel verchromt, 4018754017751, 10 10 x 11, Doppel-Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,30*
Lager 4012
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,48*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 4,54*
27 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,58*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,45*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823104
ab € 0,57*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,71*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 2,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 3,26*
Ähnlich
RS Pro
4953699
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.