Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 838 8 x 9 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 838 8 x 9 mm Stahlwille
Doppelringschlüssel DIN 838 8 x 9 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740298
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     20 8 X 9
EAN/GTIN:
     4018754020805
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppel-Ringschlüssel

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Geschmiedet
• Ringstellung tief gekröpft
• DIN 838, ISO 10104
• Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 x 9 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
20 8 X 9
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4018754020805, 20 8 x 9, Gabelringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,54*
Lager 4012
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 7,93*
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,96*
€ 7,97*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 7,98*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823302
ab € 1,01*
Ähnlich
Stahlwille
41040607
ab € 3,35*
Ähnlich
Stahlwille
41041011
ab € 3,74*
Ähnlich
Stahlwille
41041213
ab € 6,93*
Ähnlich
Stahlwille
41041415
ab € 7,42*
Ähnlich
Stahlwille
41041617
ab € 8,20*
Ähnlich
Stahlwille
41041719
ab € 9,45*
Ähnlich
Stahlwille
41040810
ab € 7,81*
Ähnlich
Stahlwille
41041013
ab € 7,81*
Ähnlich
Stahlwille
41041317
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.