Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/4"T 8 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/4"T 8 Stahlwille
Schraubendreher-Einsatz 1/4"T 8 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740391
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     44 KTX T 8
EAN/GTIN:
     4018754001125
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendreher-Einsatz 1/4" Nr. 44 KTX, für Innen-TORX®-Schrauben

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174

Weitere Informationen:
Größe:
T 8
für Schraubengröße:
M2,5
Gesamtlänge:
28 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
44 KTX T 8
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, bit torx 8, stecknuss innen-torx, 4018754001125, 1/4-Schraubendreher-Einsatz, 44KTX T 8, Betätigungswerkzeug, Schraubendreher-Einsatz, TORX®-Schraubendreher-Einsatz
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,45*
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 6,76*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 5,09*
€ 6,80*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 6,81*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,26*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01020011
ab € 9,96*
Ähnlich
Stahlwille
01350009
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
01350010
ab € 4,97*
Ähnlich
Stahlwille
01350015
ab € 4,96*
Ähnlich
Stahlwille
01350020
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
01350025
ab € 4,94*
Ähnlich
Stahlwille
01020012
ab € 9,26*
Ähnlich
Stahlwille
01020013
ab € 9,17*
Ähnlich
Stahlwille
01350027
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.