Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 11mm 12kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 11mm 12kt. Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 11mm 12kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740394
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     45 11
EAN/GTIN:
     4018754001941
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" Nr. 45

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 mm
Gesamtlänge:
27 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
45 11
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,89*
1
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,46*
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 6,48*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,51*
€ 6,53*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
02010013
ab € 4,18*
Zubehör
Stahlwille
02010018
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.