Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 11mm 6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 11mm 6kt. Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 11mm 6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740456
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     52 11
EAN/GTIN:
     4018754005833
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Nr. 52

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
52 11
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,94*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,12*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 4,69*
€ 6,16*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 6,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,85*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03030010
ab € 4,13*
Ähnlich
Stahlwille
03030012
ab € 4,57*
Ähnlich
Stahlwille
03030013
ab € 4,05*
Ähnlich
PROMAT
4000821211
ab € 1,16*
Ähnlich
RS Pro
1923752
ab € 2,84*
Ähnlich
Stahlwille
96021223
ab € 197,02*
Ähnlich
Stahlwille
96024132
ab € 152,97*
Ähnlich
Stahlwille
96021180
ab € 164,24*
Ähnlich
Stahlwille
96022119
ab € 281,66*
Ähnlich
Stahlwille
03030008
ab € 4,79*
Ähnlich
Stahlwille
03030009
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.