Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 27mm 6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 27mm 6kt. Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 27mm 6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740468
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     52 27
EAN/GTIN:
     4018754005994
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Nr. 52

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
52 27
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 8,52*
Lager 4012
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 9,17*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,17*
€ 9,22*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,24*
€ 9,35*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,28*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,79*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,54*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,01*
Ähnlich
PROMAT
4000821227
ab € 2,36*
Ähnlich
RS Pro
1923765
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.