Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 27mm 6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 27mm 6kt. Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 27mm 6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740512
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     55 27
EAN/GTIN:
     4018754008742
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/4" Nr. 55

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
55 27
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 12,77*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,68*
€ 14,31*
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 14,35*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 14,41*
2 Tage
12
5
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
05010032
ab € 10,66*
Ähnlich
Stahlwille
05010034
ab € 13,55*
Ähnlich
Stahlwille
05010038
ab € 14,77*
Ähnlich
Stahlwille
05010019
ab € 9,09*
Ähnlich
Stahlwille
05010022
ab € 9,09*
Ähnlich
Stahlwille
05010024
ab € 9,61*
Ähnlich
Stahlwille
05010030
ab € 10,64*
Ähnlich
Stahlwille
05010036
ab € 13,11*
Ähnlich
Stahlwille
05010041
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.