Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 24mm 6kt. lg. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 24mm 6kt. lg. Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 24mm 6kt. lg. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740525
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     56 24
EAN/GTIN:
     4018754008933
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/4" Nr. 56

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
56 24
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,47*
€ 23,85*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 19,48*
€ 23,89*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,65*
€ 23,94*
1
€ 4,90*
ab € 19,08*
€ 24,41*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
05020027
ab € 20,77*
Ähnlich
Stahlwille
05020030
ab € 23,70*
Ähnlich
Stahlwille
05020036
ab € 28,92*
Ähnlich
Stahlwille
05010046
ab € 22,30*
Ähnlich
Stahlwille
05010050
ab € 25,62*
Ähnlich
Stahlwille
05010055
ab € 30,77*
Ähnlich
Stahlwille
05010060
ab € 36,67*
Ähnlich
Stahlwille
05020032
ab € 25,63*
Ähnlich
Stahlwille
05020041
ab € 34,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.