Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennvorrichtungs-Satz 5- 60 mm Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennvorrichtungs-Satz 5- 60 mm Kukko
Trennvorrichtungs-Satz 5- 60 mm Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-740688
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     15-K
EAN/GTIN:
     4021176007941
Suchbegriffe:
Trenn- und Abziehvorrichtungssatz
Trennvorrichtung
trennvorrichtung kukko
trennvorrichtung
Trennvorrichtungs-Satz
Ausführung: Lieferung im Kunststoffkoffer, mit stets sichtbarer Bedienungsanleitung im Deckel.
Satzinhalt:
1 Trennvorrichtung 15-0
1 Abziehvorrichtung 18-0
1 Paar Verlängerungen, passend zu 18-0; 18-1
Weitere Informationen:
Modell:
15-K
Anzahl:
3-teilig
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
15-K
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 69450060, Kukko, Trennvorrichtungssatz, Trennvorrichtungs-Satz
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 4,90*
ab € 146,59*
€ 170,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,35*
€ 170,68*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 147,27*
€ 170,92*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 148,28*
€ 171,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,50*
€ 176,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
15-A
ab € 204,44*
Ähnlich
Kukko
15-B
ab € 244,04*
Ähnlich
Kukko
15-C
ab € 392,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.