| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-740691 Herst.-Nr.: 43-2 EAN/GTIN: 4021176015861 |
| |
|
| | |
| Kleinteilabzieher, zweiarmig, mit Quergriff, Modell 43
Ausführung: Mit hoch belastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden, schlanken Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung, freidrehender Zentrierspitze und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Handliches, raumsparendes Modell. Anwendung: Besonders geeignet für kleine Elektromotoren, Batterieklemmen, kleine Kugellager usw. für Autoelektrik, Elektrowerkstätten, Druckluftinstandsetzung und ähnliche Anwendungen. Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken. Weitere Informationen: | | Modell: | 43-2 | Spannweite: | 70 mm | Spanntiefe: | 70 mm | Markenname: | KUKKO | Herstellername: | Kleinbongartz & Kaiser oHG | Herstellerartikelnummer: | 43-2 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,34* | € 33,49* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,43* | € 33,52* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,76* | € 34,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,94* | € 34,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,87* | € 35,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|