Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer-Stiel SIMPLEX 100/125/140 mm Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorschlaghammer-Stiel SIMPLEX 100/125/140 mm Halder
Vorschlaghammer-Stiel SIMPLEX 100/125/140 mm Halder
Artikel-Nr.:
     4012-740693
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3244100
EAN/GTIN:
     4030618301516
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Kunststoffhammer
Ersatzholzstiel für Schonhammer SIMPLEX

Aus lackiertem Holz, im Griffbereich doppelt lackiert.

Weitere Informationen:
für Kopf-Ø:
100; 125; 140 mm
Stiellänge:
900 mm
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3244100
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nylonhammer, Plastikhammer, Kunststoffhammer Stiel, Vorschlaghammerstiel, nylonhammer mit hickorystiel halder, hammerstiel, hammerstiel 900mm, 68181100, Ersatzholzstiel, Halder, Hammer, Hämmer, QR5060761, Vorschlaghammer
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
44
1
€ 6,90*
ab € 22,01*
€ 26,85*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,91*
€ 26,86*
1
€ 4,90*
ab € 21,47*
€ 27,53*
6 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 27,68*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 22,69*
€ 27,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3011.100
ab € 49,07*
Zubehör
Erwin Halder
3011.125
ab € 72,30*
Zubehör
Erwin Halder
3011.030
ab € 4,05*
Zubehör
Erwin Halder
3011.040
ab € 5,40*
Zubehör
Erwin Halder
3011.050
ab € 7,81*
Zubehör
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,92*
Zubehör
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.