Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 30 mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 30 mm ASW
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1 Zoll 30 mm ASW
Artikel-Nr.:
     4012-740714
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     75007
EAN/GTIN:
     4050623705215
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1"

Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Außen-Ø:
54 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
75007
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
10
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 12,02*
Lager 4012
72
1
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 12,60*
3 Tage
61
1
€ 4,79*
ab € 9,92*
€ 12,73*
1 Tag
72
1
€ 7,90*
ab € 9,90*
€ 12,77*
4 Tage
72
1
€ 4,30*
ab € 10,32*
€ 13,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000075003
ab € 11,93*
Ähnlich
ASW
1000075004
ab € 9,67*
Ähnlich
ASW
1000075008
ab € 9,62*
Ähnlich
ASW
1000075009
ab € 13,60*
Ähnlich
ASW
1000075010
ab € 13,52*
Ähnlich
ASW
1000075011
ab € 10,63*
Ähnlich
ASW
1000075014
ab € 12,20*
Ähnlich
ASW
1000075015
ab € 14,51*
Ähnlich
ASW
1000075016
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.