| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-740733 Herst.-Nr.: 5002 EAN/GTIN: 4050623500025 |
| |
|
| | |
| Kraft-Verlängerung 1/4" Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit federndem Stift. Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Außen-Ø: | 13 mm | Markenname: | ASW | Herstellername: | ASW GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 5002 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,27* | € 6,64* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,15* | € 7,40* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,26* | € 7,44* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,45* | € 7,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,48* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|