Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Magnetfuss 1200N M8 IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Magnetfuss 1200N M8 IBT
Ersatz-Magnetfuss 1200N M8 IBT
Artikel-Nr.:
     4012-740908
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     DG0039HT
EAN/GTIN:
     7290005390289
Suchbegriffe:
Gelenkstativfuß
Magnet Haftfuß
magnet haftfuß
Ersatz-Magnetfuß
Weitere Informationen:
Messuhraufnahme:
M10 x 1,25
Haftkraft in N:
1300
Länge:
120 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
55 mm
Markenname:
IBT
Herstellername:
IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH
Herstellerartikelnummer:
DG0039HT
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: 42990130, Ersatz, Ersatz-Magnetfuß, IBT, QR5061238
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
€ 5,90*
ab € 57,86*
€ 70,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,90*
€ 70,04*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 58,25*
€ 70,11*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 58,48*
€ 71,95*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 74,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.