Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfuß 1200N M10 IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfuß 1200N M10 IBT
Magnetfuß 1200N M10 IBT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7290005390289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3042990130
EAN/GTIN:
     7290005390289
Suchbegriffe:
Gelenkstativfuß
Magnet Haftfuß
magnet haftfuß
Ersatz-Magnetfuß
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10x1,25 | M10 x 1,25
Haftkraft:
1200 N | 1300 N
Magnetfußmaße:
120 x 50 x 55 mm
Gewicht:
2,00 kg
Maße L x B x H:
120 x 50 x 55 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3042990130
Weitere Suchbegriffe: Messstativ, Magnetfuß, Magnet, 4299, 1300N, QR5061238, Ersatz-Magnetfuß, M10, Magnetfuss, Fuss, Ersatz-Magnetfuss, Fuß, 1300, Holdtec, IBT, Ersatz, Ersatz-Magnetfuß für Magnet-Gelenk-Messstative, Zubehör Messstative, 3042990130, 42990130
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 57,86*
€ 70,02*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,90*
€ 70,04*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 58,25*
€ 70,11*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 58,48*
€ 71,95*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 74,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.