Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS Bit 6,5 mm geschliffen Völkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS Bit 6,5 mm geschliffen Völkel
Spiralbohrer HSS Bit 6,5 mm geschliffen Völkel
Artikel-Nr.:
     4012-741959
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67165
EAN/GTIN:
     4022835671657
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Automatenbohrer
Kurzbohrer
Spiralbohrer Bit, Oberfläche blank, Völkel

Ausführung: DIN 1897.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (VA-Stähle), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy©, Inconel© und Nimonic© verwendbar.

Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1058)

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
6,5 mm
Spirallänge:
30 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Markenname:
VÖLKEL
Herstellername:
Völkel GmbH
Herstellerartikelnummer:
67165
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: automatenbohrer, 10410650, HSS, QR5016674, Spibobit, Spiralbohrer, Spiralbohrerbit, Völkel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
5
€ 6,90*
ab € 1,83*
€ 2,71*
3 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,76*
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,88*
5 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 1,92*
€ 2,89*
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 2,02*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.