| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-741972 Herst.-Nr.: 4317784517140 EAN/GTIN: 4317784517140 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer Bit, Oberfläche blank, FORMAT Ausführung: DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (VA-Stähle), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy©, Inconel© und Nimonic© verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich (Bestell-Nr. 1058) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: format kurzbohrer, automatenbohrer, kurzbohrer 10,2mm, 3126, 10381020, DIN3126, FORMAT, HSS, Spibobit, Spiralbohrer, Spiralbohrerbit |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 2,54* | € 3,62* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,56* | € 3,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,59* | € 3,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,69* | € 4,05* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,67* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|