Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6150-1CT 400-1000Nm 3/4 Zoll Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 6150-1CT 400-1000Nm 3/4 Zoll Hazet
Drehmomentschlüssel 6150-1CT 400-1000Nm 3/4 Zoll Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-742223
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6150-1CT
EAN/GTIN:
     4000896141067
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT, zerlegbar, mit abnehmbarem Knarrenkopf

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohrkonstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff mit Bund, der die Abrutsch- und Verletzungsgefahr verringert. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Durch die integrierte Hebel-Umschaltknarren-Funktion ist der kontrollierte Rechtsanzug garantiert. Fühlbares und akustisches Auslösesignal. Hohe Genauigkeit durch feine Skalaeinteilung
Lieferung inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Mit 2-Komponentengriff.
Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
400 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
1000 Nm
Teilung Hauptskala (metrisch):
5 Nm
Antriebsgröße:
44654 Zoll
Auslösegenauigkeit:
3 %
Länge:
1789 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6150-1CT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, hazet umschaltknarre 3/4, umschaltknarre hazet, umschaltknarre, 62670060, QR4027553
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 914,50*
€ 971,35*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 921,40*
€ 975,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,78*
€ 1.006,24*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 979,07*
€ 1.032,89*
Lager 4012
9
Frei Haus
ab € 1.014,25*
€ 1.071,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,22*
€ 1.274,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,38*
€ 1.265,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,07*
€ 1.241,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,84*
€ 1.224,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,25*
€ 1.206,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.