Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-742322 Herst.-Nr.: 8802-T25 EAN/GTIN: 4000896039661 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-TORX©-Schrauben, TiN-beschichtet Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes. Weitere Informationen: | | Größe: | T 25 | für Schraubengröße: | M4,5–M5 | Gesamtlänge: | 43,5 mm | Markenname: | HAZET | Herstellername: | Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 8802-T25 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen), Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, bit torx 25, stecknuss innen-torx, knarrenkasten hazet, 69515010, Hazet, Schraubendrehereinsatz, Schraubendreher-Einsatz, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,71* | € 8,67* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,09* | € 8,86* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,92* | € 8,92* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,88* | € 8,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,32* | € 9,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|