Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll 12 mm Sechskant lang Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll 12 mm Sechskant lang Hazet
Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll 12 mm Sechskant lang Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-742378
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     850LG-12
EAN/GTIN:
     4000896037612
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang, Hazet

Ausführung: DIN 3124 ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit Tractionsprofil zur Schonung vom Schraubkopf.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
850LG-12
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 5,56*
€ 7,62*
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 7,67*
13 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 5,62*
€ 7,76*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 7,80*
1
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.