Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll 4 mm Sechskant lang Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll 4 mm Sechskant lang Hazet
Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll 4 mm Sechskant lang Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-742379
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     850LG-4
EAN/GTIN:
     4000896037643
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang, Hazet

Ausführung: DIN 3124 ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit Tractionsprofil zur Schonung vom Schraubkopf.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
850LG-4
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
18
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,10*
Lager 4012
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 8,86*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 8,96*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,46*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,52*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.