Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanalschere 3606 Löwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanalschere 3606 Löwe
Kabelkanalschere 3606 Löwe
Artikel-Nr.:
     4012-742456
Hersteller:
     Original LÖWE
Herst.-Nr.:
     3606
EAN/GTIN:
     4033119000520
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Kabelkanalschere

Ausführung: Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet, mit zwei verstell- und abnehmbaren Anschlägen aus Zink-Druckguss von 90°. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz.

Anwendung: Zum rechtwinkligen Schneiden in harten, flachen Materialien aus Kunststoff, wie z. B. Kabel- und Verdahtungskanäle sowie Fassaden-, Fensterbau- und allgemeine Profile.
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Schneidenlänge:
75 mm
Markenname:
LÖWE
Herstellername:
Gebr. Schröder GmbH
Herstellerartikelnummer:
3606
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 70980010, Kabelkanalschere
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
41
1
€ 6,90*
ab € 42,39*
€ 50,31*
1 Tag
36
1
€ 5,45*
ab € 42,59*
€ 50,45*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 42,43*
€ 50,53*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 42,99*
€ 51,06*
1 Tag
36
2
Frei Haus
ab € 42,83*
€ 52,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.