Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombusschraube M16x18x 63 mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rhombusschraube M16x18x 63 mm AMF
Rhombusschraube M16x18x 63 mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-742921
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     87353
EAN/GTIN:
     4020772087357
Suchbegriffe:
Rhombusschraube
amf rhombusschrauben
rhombusschrauben m16
Rhombusschraube für T-Nuten

Ausführung: Geschmiedet mit gefräster T-Nutenführung und gerolltem Gewinde.

Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Gewindelänge:
45 mm
Festigkeitsklasse:
44781
Kopfbreite:
17,7 mm
Kopfdicke:
10 mm
Kopfgröße:
28 mm
Länge:
63 mm
Nutenbreite:
18 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
87353
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 38990160, Rombusschraube
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,37*
€ 19,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,38*
€ 19,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,95*
€ 20,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,42*
€ 21,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,52*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.