Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombusschraube M16x18x63mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rhombusschraube M16x18x63mm AMF
Rhombusschraube M16x18x63mm AMF
Rhombusschraube M16x18x63mm AMF
Rhombusschraube M16x18x63mm AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772087357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3038990160
EAN/GTIN:
     4020772087357
Suchbegriffe:
Rhombusschraube
amf rhombusschrauben
rhombusschrauben m16
Rhombusschraube für T-Nuten Ausführung: Geschmiedet mit gefräster T-Nutenführung und gerolltem Gewinde. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M16 x 63 mm
Gewindelänge b:
45 mm
Nutenbreite:
18 mm
Breite a:
17,7 mm
Kopfgröße e:
28 mm
Kopfdicke k:
10 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3038990160
Weitere Suchbegriffe: Rhombus-Schraube, M16, Rombusschraube, Schraube, Rhombus, AMF, Rombus, 3899, Nutenschraube, 3038990160, 38990160
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,37*
€ 19,79*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,38*
€ 19,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,95*
€ 20,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,42*
€ 21,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,52*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.