Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschrauben-Satz M12x12 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannschrauben-Satz M12x12 AMF
Spannschrauben-Satz M12x12 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-742988
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82990
EAN/GTIN:
     4020772082994
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Kraftspanner-Spannschraubensatz
Spannschraube
Spannschrauben-Satz
Spannschraubensatz für T-Nuten

Ausführung: Alle Teile vergütet, Festigkeitsklassen 8 bzw. 10. Durch den abnehmbaren Klappdeckel können die Sätze offen im Werkzeugschrank untergebracht werden. Lieferung im Holzetui.



Lieferung: Im Holzetui.


* Für diese Größen sind Muttern für T-Nuten DIN 508 nicht verwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
278 mm
Breite:
234 mm
Höhe:
36 mm
Kegelpfanne (Anzahl):
4
Kugelscheibe (Anzahl):
4
Mutter für T-Nuten (Anzahl):
*
6-kant-Mutter (Anzahl):
4
Stiftschraube (Anzahl x Größe):
4 x 63, 4 x 100, 4 x 200 mm
T-Nuten:
M12 x 12 mm
T-Nutenschraube (Anzahl x Größe):
2 x 50, 4 x 80, 4 x 125 mm
Unterlegscheibe (Anzahl):
4
Verlängerungsmutter (Anzahl):
4
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
82990
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,12*
€ 125,37*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,40*
€ 125,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,21*
€ 127,13*
3 Tage
2
€ 7,90*
ab € 113,37*
€ 131,00*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,79*
€ 132,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.