Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschraubensatz M12x12 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannschraubensatz M12x12 AMF
Spannschraubensatz M12x12 AMF
Spannschraubensatz M12x12 AMF
Spannschraubensatz M12x12 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772082994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039950010
EAN/GTIN:
     4020772082994
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Kraftspanner-Spannschraubensatz
Spannschraube
Spannschrauben-Satz
Spannschraubensatz für T-Nuten Ausführung: Alle Teile vergütet, Festigkeitsklassen 8 bzw. 10. Der Klappdeckel ist abnehmbar, damit der Kasten offen im Werkzeugschrank untergebracht werden kann. * Für diese Größen sind Muttern für T-Nuten DIN 508 nicht verwendbar.
Weitere Informationen:
T-Nuten:
M12 x 12
T-Nutenschraube mm:
2 x 50 4 x 80 4 x 125
Stiftschraube mm:
4 x 63 4 x 100 4 x 200
Mutter für T-Nuten:
*
Sechskantmutter:
4 x
Verlängerungsmutter:
4 x
Kugelscheibe:
4 x
Kegelpfanne:
4 x
Unterlegscheibe:
4 x
Abmessung L x B x H:
278 x 234 x 36 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039950010
Weitere Suchbegriffe: Spannschraubensatz, spannschrauben-satz amf, spannschrauben satz, spannschraube m12, Satz, Spannschrauben, AMF, 3995, M12, 3039950010, 39950010
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,12*
€ 125,37*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,40*
€ 125,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,21*
€ 127,13*
3 Tage
2
€ 7,90*
ab € 113,37*
€ 131,00*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,79*
€ 132,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.