Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbock schwere Ausführung 280-460 mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubbock schwere Ausführung 280-460 mm AMF
Schraubbock schwere Ausführung 280-460 mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-743003
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72645
EAN/GTIN:
     4020772072643
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Schraubbock
schraubbock amf
schraubbock
Schraubbock, schwer

Ausführung: Vergütungsstahl mit Trapezgewinde. Spindelkopf brüniert, Grundkörper aus Vergütungsstahl, lackiert. Zentrierloch: Ø 12 mm. Spindelkopf in runder Ausführung.

Weitere Informationen:
Größe:
460 mm
Höhenverstellung min./max.:
290–470 mm
Nutenbreite:
26 mm
Säulen-Ø:
40 x 7 mm
Zentrierloch-Ø:
12 mm
Tragkraft in KN:
60 kN
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
72645
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 38920460, Bock
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
Frei Haus
ab € 196,17*
€ 225,98*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,43*
€ 226,00*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 192,21*
€ 229,83*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 208,47*
€ 239,21*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 204,91*
€ 239,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.